0510696 寿司容器 角桶 錦 本体 福助工業 70265965

寿司容器 角桶 錦 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(60枚)種別7H 錦注文コード70265965品番0510696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外寸法(mm)435×435深さ(mm)33材質HIPS耐熱温度(℃)80種別7H 錦
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする