0534773 寿司容器 新角桶 ひとえ赤 本体 福助工業 70266586

寿司容器 新角桶 ひとえ赤 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(80枚)種別50H ひとえ赤注文コード70266586品番0534773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様耐油性種別50H ひとえ赤材質HIPSラミ深さ(mm)33耐熱温度(℃)80外寸法(mm)375×375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする