福助工業
新角桶 本体 軍配
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
種別
9H 軍配
注文コード
70267602
品番
0726001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
198×198
深さ(mm)
33
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
仕様
耐油性
種別
9H 軍配