曜日別特売
0726079 新角桶 本体 軍配 福助工業 70267663

新角桶 本体 軍配

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)種別110H 軍配注文コード70267663品番0726079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外寸法(mm)143×253深さ(mm)33材質HIPSラミ耐熱温度(℃)80仕様耐油性種別110H 軍配
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする