曜日別特売

新角桶 本体 軍配

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(240枚)種別210H 軍配注文コード70267706品番0726117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外寸法(mm)148×333深さ(mm)33材質HIPSラミ耐熱温度(℃)80仕様耐油性種別210H 軍配
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする