福助工業
新角桶 本体 軍配
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120枚)
種別
410H 軍配
注文コード
70267733
品番
0726141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
333×248
深さ(mm)
33
材質
HIPSラミ
耐熱温度(℃)
80
仕様
耐油性
種別
410H 軍配