福助工業
寿司容器 新角桶 蒔絵紫 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(240枚)
種別
150H 蒔絵 紫
注文コード
70267828
品番
0726291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐油性
種別
150H 蒔絵 紫
材質
HIPSラミ
深さ(mm)
33
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
188×253