曜日別特売
0726346 寿司容器 新角桶 蒔絵紫 本体 福助工業 70267873

寿司容器 新角桶 蒔絵紫 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(120枚)種別410H 蒔絵 紫注文コード70267873品番0726346
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様耐油性種別410H 蒔絵 紫材質HIPSラミ深さ(mm)33耐熱温度(℃)80外寸法(mm)333×248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする