曜日別特売
EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225

EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225
EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225
EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225
EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225
EA813AC-96 (+)衝撃吸収ハイパービット エスコ 70268225

(+)衝撃吸収ハイパービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)65
内容量1本(10本)注文コード70268225品番EA813AC-96
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,508
販売価格(税別)
2,280

マグネット付。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。サビに強いメッキ仕上げ。

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PP全長(mm)65サイズ#2質量(g)111シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA813AC-82です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする