543594 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 70269632

弁当容器 憩い(RP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(600枚)種別RP-2KF注文コード70269632品番543594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

省資源化に貢献するリデュース・プロダクトシリーズ。
開けやすい機能。「押」の角2点を抑えるだけで、ワンタッチオープンできます。また、フタ四辺リップ部にエンボス加工をしましたので、どこからでも開けやすい機能をもたせました。
潰れ防止構造。本体の2本の支柱でフタを支え、フタが潰れにくくしており、積み重ねに対応します。
用途に応じて選べる2種類のフタ。軽量浅型のFフタと、テープ止め対応高フタ構造のKFフタをお選びいただけます。

材質OPS種別RP-2KF外寸法(mm)227×169深さ(mm)16耐熱温度(℃)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70269632543594736624540740810543594 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 73662454弁当容器 憩い(RP)福助工業1ケース(600枚)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする