0544000 弁当容器 憩い(RP) 福助工業 70269858

弁当容器 憩い(RP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)種別RP-1F注文コード70269858品番0544000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

省資源化に貢献するリデュース・プロダクトシリーズ。
開けやすい機能。「押」の角2点を抑えるだけで、ワンタッチオープンできます。また、フタ四辺リップ部にエンボス加工をしましたので、どこからでも開けやすい機能をもたせました。
潰れ防止構造。本体の2本の支柱でフタを支え、フタが潰れにくくしており、積み重ねに対応します。
用途に応じて選べる2種類のフタ。軽量浅型のFフタと、テープ止め対応高フタ構造のKFフタをお選びいただけます。

電子レンジ×透明断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー職業別シーン屋台寸法(mm)189×189材質OPS種別RP-1F深さ(mm)13耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする