弁当容器 FA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(450枚) 注文コード 70270208 品番 0548367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別FA-32F 材質OPS 寸法(mm)229×229 透明 深さ(mm)23 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする