曜日別特売
0559040 丼容器 福角丼 福助工業 70271976

丼容器 福角丼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(1200枚)種別15-15H 黒注文コード70271976品番0559040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

角型丼のお買い得感を演出します。
ボリューム設計。程よい絞り形状が、ボリューム感・ぎっしり感を演出します。
波形の特殊リブと光沢で高級感を演出します。波形リブは手になじんで持ちやすい形状です。
メニューに合ったフタを選べます。

商品タイプ本体材質PPF深さ(mm)31種別15-15H 黒外寸法(mm)147×147仕様レンジOK、耐油性耐熱温度(℃)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする