福助工業
弁当容器TR フルレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(450枚)
室数
4
注文コード
70272728
品番
0583812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
室数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
255×213
材質
PPF
深さ(mm)
24
耐熱温度(℃)
130
仕様
レンジOK、耐油性
種別
TR-157-1H 黒
色
黒
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
4
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー