曜日別特売
0743445 箱膳 本体 山水 福助工業 70273358

箱膳 本体 山水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(600枚)
寸法(mm)(本体)195×230×26
種別23-20-6H 山水
内容量1箱(600枚)注文コード70273358品番0743445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別23-20-6H 山水材質PPF寸法(mm)(本体)195×230×26耐熱温度(℃)130電子レンジ職業別シーン屋台室数4断熱性断熱性あり料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする