福助工業
折箱容器 富久折 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(800枚)
1袋(50枚)
1パック(50枚)
1箱(2000枚)
1箱(600枚)
1箱(1200枚)
1箱(900枚)
寸法(mm)
201×125
201×125×12
174×119×12
210×80×12
137×137×12
216×140×12
Φ136×12
Φ150×154
174×119
216×155
137×137
154×154
Φ136
Φ154
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70274112
品番
0730017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
D-15A
材質
OPS
寸法(mm)
201×125
深さ(mm)
12
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×