0730084 折箱容器 富久折 蓋 福助工業 70274173

折箱容器 富久折 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(900枚)
寸法(mm)Φ154
内容量1箱(900枚)注文コード70274173品番0730084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

種別D-150A材質OPS寸法(mm)Φ154透明深さ(mm)12耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする