福助工業
新富久折 本体 赤杉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
133×133
206×76
133×133
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200枚)
注文コード
70274313
品番
0730394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
電子レンジ
×
色
赤
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
133×133
深さ(mm)
22
材質
HIPS
耐熱温度(℃)
80
種別
D-601H 赤杉