エスコ
[六角軸]木工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
600
460
600
有効長(mm)
520
360
520
サイズ(mm)
6.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
30.0
32.0
シャンクサイズ(mm)
六角:5.6
六角:5.6
六角:7.2
六角:9.0
六角:10.9
六角:11.2
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70275216
品番
EA824LN-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質
炭素鋼
全長(mm)
600
被削材
対応:木材
有効長(mm)
520
サイズ(mm)
6.0
シャンクサイズ(mm)
六角:5.6
シャンク径(mm)
5.5
注意
※画像はEA824LN-106です。