福助工業
豊皿 本体 志野茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(900枚)
1箱(1200枚)
1箱(800枚)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(900枚)
注文コード
70276273
品番
0549444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
145H 志野茶
材質
HIPS
寸法(mm)
145×145
色
茶
深さ(mm)
21
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司