528234 寿司容器 清盛 福助工業 70276718

寿司容器 清盛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000枚)
内容量1箱(1000枚)注文コード70276718品番528234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
深さ(mm)30材質OPS耐熱温度(℃)80外寸法(mm)258×104種別1-5.5F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする