福助工業
寿司容器 清盛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600枚)
1箱(200枚)
1箱(800枚)
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70276754
品番
528285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
深さ(mm)
26
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
275×152
種別
12F