福助工業
寿司容器 夢舞台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(600枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
1箱(600枚)
1箱(400枚)
寸法(mm)
247×137
209×99
243×99
342×99
169×137
208×137
247×137
286×137
247×183
286×183
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
70276815
品番
0733059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
2-5F
材質
OPS
寸法(mm)
247×137
色
透明
深さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司