0733679 夢舞台 本体 輪彩 福助工業 70277156

夢舞台 本体 輪彩

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(800枚)注文コード70277156品番0733679
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様耐油性種別1-5H 輪彩赤材質HIPSラミ寸法(mm)251×107深さ(mm)28耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン鮮魚・寿司室数1断熱性断熱性なし料理・シーン巻き寿司
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする