福助工業
寿司容器 花舞喜(かぶき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(800枚)
1箱(1000枚)
1箱(800枚)
寸法(mm)
240×142
258×104
176×142
209×142
240×142
273×142
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚)
注文コード
70277497
品番
0740322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
2-5F
材質
OPS
寸法(mm)
240×142
色
透明
深さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
鮮魚・寿司
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司