曜日別特売
0843717 オーピーパック テープなし 福助工業 70278626

オーピーパック テープなし

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×20セット)
幅(mm)250
250
260
35
60
70
80
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
195
200
210
225
230
270
300
340
360
380
500
650
高さ(mm)400
400
100
110
120
150
155
170
180
200
210
220
225
230
240
250
260
270
280
300
310
330
360
380
450
530
540
600
700
800
内容量1箱(100枚×20セット)注文コード70278626品番0843717
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
250
高さ(mm)
400
テープ
なし
種別
No.25-40
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
2000
関連資料:成績書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする