福助工業
オーピーパック テープなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20セット)
1箱(50枚×10セット)
1箱(50枚×20セット)
1箱(100枚×20セット)
¥26,980
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×70セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×280セット)
1箱(100枚×300セット)
1箱(100枚×360セット)
1箱(100枚×600セット)
幅(mm)
270
270
270
35
60
70
80
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
195
200
210
225
230
250
260
300
340
360
380
500
650
高さ(mm)
380
380
380
100
110
120
150
155
170
180
200
210
220
225
230
240
250
260
270
280
300
310
330
360
400
450
530
540
600
700
800
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20セット)
注文コード
70278653
品番
0843741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
270
高さ(mm)
380
テープ
なし
色
透明
サイズ
B4
種類
平袋
入数(枚)
2000
関連資料:
成績書