福助工業
オーピーパックテープ付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×80セット)
1パック(100枚)
1箱(100枚×10セット)
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×80セット)
¥57,980
1箱(100枚×90セット)
1箱(100枚×100セット)
1箱(100枚×120セット)
1箱(100枚×140セット)
1箱(100枚×160セット)
1箱(100枚×180セット)
1箱(100枚×200セット)
1箱(100枚×240セット)
1箱(100枚×270セット)
幅(mm)
110
110
110
40
50
60
70
80
90
95
100
115
120
130
140
150
155
160
175
180
190
195
200
210
216
220
225
240
245
250
260
265
270
280
300
310
330
高さ(mm)
230
230
230
100
110
120
130
150
155
160
170
180
200
205
210
220
225
235
240
250
260
270
277
280
300
310
332
380
390
400
430
435
450
460
530
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×80セット)
注文コード
70279518
品番
0844608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
110
高さ(mm)
230
テープ
あり
種別
T-11-23
入数(枚)
8000
テープ部分(mm)
40
関連資料:
成績書