0844640 オーピーパックテープ付 福助工業 70279554

オーピーパックテープ付

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×50セット)
幅(mm)150
150
40
50
60
70
80
90
95
100
110
115
120
130
140
155
160
175
180
190
195
200
210
216
220
225
240
245
250
260
265
270
280
300
310
330
高さ(mm)250
250
100
110
120
130
150
155
160
170
180
200
205
210
220
225
230
235
240
260
270
277
280
300
310
332
380
390
400
430
435
450
460
530
内容量1箱(100枚×50セット)注文コード70279554品番0844640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
テープ
あり
種別
T-15-25
入数(枚)
5000
テープ部分(mm)
40
関連資料:成績書

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89785928
2026-04-27
用途: お菓子の個包装
飲食業

1枚がしっかりしていてテープもとめやすくて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする