曜日別特売
0705421 ナイロンポリ Gタイプ規格袋 福助工業 70281243

0705421 ナイロンポリ Gタイプ規格袋 福助工業 70281243
0705421 ナイロンポリ Gタイプ規格袋 福助工業 70281243

ナイロンポリ Gタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3000枚)
幅(mm)140
高さ(mm)200
内容量1箱(3000枚)注文コード70281243品番0705421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。
ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。
Kコート品のような独特の黄ばみがありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど)
農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など)
水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など)
調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など)
菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)
材質ナイロン/L-LDPE幅(mm)140高さ(mm)200性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)種別No.5B形状三方シール袋サイズNo.5B入数(枚)3000構成バリアONy15//L-LDPE60
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする