曜日別特売
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417

EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417
EA763AR-34G VE電気まほうびん エスコ 70282417

VE電気まほうびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70282417品番EA763AR-34G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。

質量(kg)約2.5ホワイト容量(L)2.2消費電力(W)905(湯沸かし時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×260電源コード(m)1電気代の目安年間:約7,600円年間消費電力量(kWh/年)283期間消費電力量(kWh)2日あたり:0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする