0701599 ナイロンポリ MLTタイプ規格袋 福助工業 70282844

0701599 ナイロンポリ MLTタイプ規格袋 福助工業 70282844
0701599 ナイロンポリ MLTタイプ規格袋 福助工業 70282844

ナイロンポリ MLTタイプ規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2600枚)
幅(mm)140
高さ(mm)200
内容量1箱(2600枚)注文コード70282844品番0701599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
容器包装識別マークを印刷しています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。

用途
水煮(たけのこ、れんこん、山菜など)
こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など)
冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど)
調味料(カレー、つゆ、スープなど)
海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど)
海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など)
材質ナイロン/L-LDPE幅(mm)140高さ(mm)200性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット)種別No.5B形状三方シール袋サイズNo.5B入数(枚)2600構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする