エスコ
アクリル板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
注文コード
70283354
品番
EA440DV-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様
押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
2
色
赤透明
サイズ(mm)
320×545
注意
※画像はEA440DV-8です。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長