インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対辺(mm)15
内容量1個注文コード70284088品番EA164DY-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510

ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。

全長(mm)38対辺(mm)15角寸法差込角:1/2”外径(mm)24
注意
※画像はEA164DY-113です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする