エスコ
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70284158
品番
EA164FB-48A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,162
販売価格(税別)
¥
7,420
バスケットに入れる
全長(mm)
70
対辺(mm)
48
角寸法
差込角:1”
外径(mm)
71.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
ソケット/ソケットレンチ
ソケット
電動工具対応ソケット
電動工具対応ソケットスタンダード
インパクトソケット エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります
電動工具対応ソケットスタンダード
ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)
ホイールナット用ソケット
エクステンションソケット
ユニバーサルエクステンションソケット
ユニバーサルソケット
シェアする
マイページ