エスコ
TVリモコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70285050
品番
EA763AA-210B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン。コンパクトで握りやすいフォルム。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。電池交換時に再設定が不要なバックアップ機能搭載。
色
ブラック
質量(g)
約71(乾電池除く)
電源
単4電池×2本(別売)
サイズ(mm)
50(W)×20(D)×180(H)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)