福助工業
パノラマパックKBタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(3600枚)
材質
未晒クラフト紙50g/PP15μ
注文コード
70286168
品番
0563420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
用途
おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
形状
スタンド袋
材質
未晒クラフト紙50g/PP15μ
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×160
マチ(mm)
30
種別
KBB18-16 未晒無地P
仕様
耐油
化学物質等安全データシート(SDS):
関連資料:
成績書