曜日別特売
0800805 合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) 福助工業 70286755

合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1600枚)種別No.26注文コード70286755品番0800805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。

用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)種別No.26形状合掌貼ガゼット袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×50×400
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※扱い方によって、折込部からピンホールが発生する可能性がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする