曜日別特売

アンカーホールブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70287107品番EA819BN-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。

材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66軸径(Φmm)6.6全長(mm)410±5質量(g)110最大回転数(min-1[r.p.m])1000ブラシ長(mm)150±5シャンクサイズ(mm)六角:6.35適合穴径(Φmm)22~23ブラシ寸法(mm)外径:22.0 線径:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする