福助工業
バーガー袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4000枚)
種別
No.15 アーティクル
注文コード
70287796
品番
0562750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ケナフ入り薄葉紙、ポリラミ
縦(mm)
152
横(mm)
150
質量(g/枚)
1.566
色
アーティクル
種別
No.15 アーティクル
アズワン品番
65-0346-14
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):