EA984DC-24A 3.0t 鍛造丸リング エスコ 70289968

EA984DC-24A 3.0t 鍛造丸リング エスコ 70289968
EA984DC-24A 3.0t 鍛造丸リング エスコ 70289968

3.0t 鍛造丸リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70289968品番EA984DC-24A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500
材質炭素鋼(S45C)質量(kg)1.75使用荷重(t)3内径(mm)115線径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする