曜日別特売
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056

EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056
EA991CD-21 グリースポンプ エスコ 70290056

グリースポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70290056品番EA991CD-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,311
販売価格(税別)
3,010

自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。

容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする