[丸軸]カウンターシンク(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70290975品番EA827FH-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テーパーシャンク。

材質HSS(ハイス)全長(mm)85羽枚数3先端90°被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチック最大外径(mm)15シャンク(MT No.)MK1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする