曜日別特売
3300039 爽快綿棒サンクスワブ ハクゾウメディカル 70292382

 

3300039 爽快綿棒サンクスワブ ハクゾウメディカル 70292382
3300039 爽快綿棒サンクスワブ ハクゾウメディカル 70292382
3300039 爽快綿棒サンクスワブ ハクゾウメディカル 70292382

爽快綿棒サンクスワブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード70292382品番3300039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。

用途袋から取り出し、口腔内の汚れの除去、マッサージに、口腔乾燥のある方は綿体を湿らせて使用材質軸:紙、綿体:綿長さ(mm)綿体:約25全長(mm)(綿体+紙軸):約150オレンジ直径(Φmm)綿体:(最大)約12
注意
※鼓膜や粘膜を傷つける恐れがありますので、耳または鼻の奥まで入れないでください。
※お子様だけでのご使用はやめてください。
※ご使用の際は周囲の状況(ぶつかったりしないよう)に注意してください。
※在宅介護や綿体を凍らせてご使用される際は必ず医師、看護師の指示に従ってください。
※万一、異常を感じた場合は医師にご相談ください。
※噛んだり、飲んだりしないでください。
※長時間、溶液等に浸したままにしないでください。綿球が抜け易くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする