曜日別特売
DS-4 石屋玄能ストレート胴 三木技研 70297422

石屋玄能ストレート胴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)170
内容量1個注文コード70297422品番DS-4
参考基準価格(税別)¥273,340販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群

用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド全長(mm)170チップ寸法(mm)55×15穴径(Φmm)18仕様柄なし質量(kg)3.6
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする