曜日別特売
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708
KU92424G60S4 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服 70302708

空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
カーキグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード70302708品番KU92424G60S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!
現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!

セット内容服のみカーキグリーンサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)43.5着丈(cm)70裾廻り(cm)86、最大123素材ポリエステル100%
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする