曜日別特売
FA24111K90 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服 70303426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA24111K90 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服 70303426
FA24111K90 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服 70303426
FA24111K90 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服 70303426
FA24111K90 空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個) 空調服 70303426

空調服(R) ワンタッチファン ブラック(防水1個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70303426品番FA24111K90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファン
丸洗いできるからいつでも清潔
最高クラスのJIS IP68規格適合

セット内容ファン厚さ(mm)40ブラック質量(g)110 ※ファン1個の値定格寿命(時間)ファン動作:3000(公称値)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)適合バッテリーBTSP1/BT23221RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。

※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※本製品は、必ずBTSP1 (空調服(R)バッテリー) 、BT23221 (空調服(R)バッテリー)、CB24311、CB24312、CB24313(空調服(R)ケーブル)と合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする