協和ハーモネット
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1巻
AWG
22
24
22
20
色
赤
黒
白
赤
青
黄
緑
黒、白、赤、青、黄、緑、茶
茶
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70304004
品番
UL3265 AWG22 10m<RD>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途
◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等
色
赤
定格電圧(V)
150
許容電流(A)
9
AWG
22
仕上外径(mm)
約1.36
導体構成(本/mm)
17/0.16
定格温度(℃)
125
条長(m)
10
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表