UL3265 AWG20<GR> UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265 協和ハーモネット 70304318

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻
AWG20
内容量1巻注文コード70304318品番UL3265 AWG20<GR>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。

用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等定格電圧(V)150許容電流(A)12AWG20仕上外径(mm)約1.55導体構成(本/mm)21/0.18定格温度(℃)125条長(m)610
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする