Mono006 ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 70304702

Mono006 ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 70304702
Mono006 ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 70304702
Mono006 ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 70304702
Mono006 ソケットレンチ セット 40PCS モノタロウ 70304702
モノタロウ

ソケットレンチ セット 40PCS

(81件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(40点組)注文コード70304702品番Mono006
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。

セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
※ロットによってビットの材質がCR-VとS2が混在する可能性がありますので予めご了承ください。

バリエーション豊かで幅広い用途に使える!
エクステンションバードライバービット

手が届きにくい狭い場所での作業には、付属のエクステンションバーを使うことで先端部分を延長して作業を行うことができます。
ドライバーの種類は一般的なプラス、マイナスのビットに加え、ポジドライブビットとヘックスローブビットの4種類が入っています。
プラスのビットには4通りの大きさがあり、プラス以外のビットはそれぞれ3通りの大きさがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70304702
2026-03-12
用途: バイク等の整備
卸売・小売業

ケース入なので後片付けに便利です。
値段の割に品質、使い勝手も良くこれだけ有れば一般的な
作業なら楽に出来ます。

対象商品 : 70304702
2025-10-17
用途: 設備業
建設業・工事業

初めての購入ですが、届いてみると、値段の割に良さそうで良かったです

2025-06-10
用途: バイク、自動車の整備
TY設計サービス業

安っぽい、小さいソケットが外れやすいが、十分に使用できます。お値段以上かな

対象商品 : 70304702
2024-05-05
用途: 家電製品修理・機械修理・自家用車修理・その他
ライフ家電サービス

全サイズ揃っているので捜さなくてよく便利です。一般作業はこのグレードで十分です。

対象商品 : 70304702
2024-02-14
用途: 農機具等の整備他
寺田デンキ

各種のサイズ等が有り助かっています。各車と農機具に常備品です。

対象商品 : 70304702
2023-03-06
用途: 車の作業時に使用
卸売・小売業

普段使いで全く問題なくコスパ良いです。
作りが安っぽいということもなくこれで必要十分でした

1が参考にしています
対象商品 : 70304702
2023-05-06
用途: 車のメンナンス
製造業

前に使用してたものが壊れたので買い換えです。
コスパはよさそう、今まで使ってたものより作業性しやすい。

対象商品 : 70304702
2023-04-10
用途: レンチセット購入。
製造業

レンチセット購入、初の購入です。とても満足です。また、宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
差込口内側に外れ防止の加工がされていないものがありますが、そういった仕様でしょうか。
回答:
12角のソケットには凹みの加工がございますが、それ以外には凹みの無い仕様となっております。
2020-12-04

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする